Sandvik Adapter C4

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Mass (kg)0.7
Dimension L1 (mm)80
Dimension D5t (mm)40
Coolant1
Dimension D5 (mm)40
Coupling SizeC4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan