Sandvik Hex Screw

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)0: without coolant
Coolant exit style code (CXSC)0: no coolant exit
Body material code (BMC)Steel
Weight of item (kg) 0.0045
Body length (LB) (mm)18
Head diameter (HDD) (mm)10
Head length (LH) (mm)6
Overall Length (mm)18
Size of driven part (KGRPS1)HEX 5
TRUSCO Number608-7272
Thread diameter size (TDZ2)M6
Thread length (THLGTH2) (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan