Sandvik End Mill R216

Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Number of Blades2
Body half taper angle (BHTA) (°)0
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)S
Cutting item count (CICT)2
HandR
Maximum ramping angle (RMPXFFW) (°)85
Rotational speed maximum (RPMX)12,700 1/min
Sensor embedded property (SEP)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan