Sandvik Cutter R300

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp44.999.900
Spesifikasi
HandR
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)S
Damping property (DPC)FALSE
Depth of cut maximum (APMXEFW) (mm)15
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm)10
Maximum plunge depth (AZ) (mm)6
Sensor embedded property (SEP)0
Torque (N m)7.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan