Sandvik Cutter R365

Sebelum PPN:
Rp66.999.900 - Rp81.999.900
Spesifikasi
Functional length (LF) (mm)63
Connection diameter (DCON) (mm)60
Coolant entry style code (CNSC)0: without coolant
HandR
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)W
Cutting pitch differential (CPDF)FALSE
Damping property (DPC)FALSE
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm)6
Diameter bolt circle (DBC) (mm)101.6
Maximum plunge depth (AZ) (mm)0
Maximum ramping angle (RMPX) (°)0
Sensor embedded property (SEP)0
Standard letter (STDLET1)C
Standard number (STDNO1)ISO6462
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)65
Torque (N m)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan