Sandvik Cutter R245

Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
Functional length (LF) (mm)63
Connection diameter (DCON) (mm)60
Coolant entry style code (CNSC)0: without coolant
HandR
Cutting diameter (DC) (mm)250
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)S
Cutting item count (CICT)10
Cutting pitch differential (CPDF)TRUE
Damping property (DPC)FALSE
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm)10
Diameter bolt circle (DBC) (mm)101.6
Maximum cutting diameter (DCX) (mm)268.8
Maximum plunge depth (AZ) (mm)0
Maximum ramping angle (RMPX) (°)0
Rotational speed maximum (RPMX)3,400 1/min
Sensor embedded property (SEP)0
Standard letter (STDLET1)C
Standard number (STDNO1)ISO6462
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)45
Torque (N m)5
Weight of item (kg) 11.925

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan