Sandvik Cutter 360

Sebelum PPN:
Rp41.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
Functional length (LF) (mm)80
Coolant entry style code (CNSC)0: without coolant
HandR
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)W
Damping property (DPC)FALSE
Maximum plunge depth (AZ) (mm)0
Maximum ramping angle (RMPX) (°)0
Sensor embedded property (SEP)0
Standard number (STDNO1)ISO6462
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)60
Torque (N m)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan