Sandvik Cutter RA390

Sebelum PPN:
Rp6.199.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: axial concentric entry
HandR
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)S
Centre cutting capability (CCC)FALSE
Cutting pitch differential (CPDF)FALSE
Damping property (DPC)FALSE
Depth of cut maximum (APMXEFW) (mm)5.5
Maximum plunge depth (AZ) (mm)1
Sensor embedded property (SEP)0
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)90
Torque (N m)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A versatile shoulder cutter that can be used for all kinds of work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan