INDACHI Meja Kantor 1/2 Biro + Laci

Sebelum PPN:
Rp5.699.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Width (mm)1200
Depth (mm)600
Height (mm)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait