Sumitomo Electric Insert VNMG-NEF

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth sides
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Thickness (mm)4.76
ShapeDiamond 35 degrees
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Clearance Angle (degree)0
Cutting Blade Length (mm)16.6
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan