Sumitomo Electric Insert TPGT-MNFC

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Hole ShapePartially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.025
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.025
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
With Or Without HoleYes
Chip breakerOne side
Clearance Angle (degree)11
Cutting Blade Length (mm)11
Inscribed Circle Diameter (phi mm)6.35
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Thickness (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan