Sumitomo Electric Insert TNMG-SE

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
Hole ShapeCylindrical hole
Chip breakerBoth sides
Cutting Blade Length (mm)16.5
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Clearance Angle (degree)0
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan