Sumitomo Electric Insert DNMG-NFL

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Cutting Blade Length (mm)15.5
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Hole ShapeCylindrical hole
Clearance Angle (degree)0
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
ShapeDiamond 55 degrees
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan