Sumitomo Electric Insert CNMG-NGU

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Chip breakerBoth sides
Thickness (mm)4.76
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Clearance Angle (degree)0
With Or Without HoleYes
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)12.9
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
MaterialT1500Z
ShapeDiamond 80 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan