Sumitomo Electric Insert CNMG-NEF

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Chip breakerBoth sides
Hole ShapeCylindrical hole
With Or Without HoleYes
Clearance Angle (degree)0
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Cutting Blade Length (mm)12.9
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
ShapeDiamond 80 degrees
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan