Sumitomo Electric ZX Coated Long Hard End Mill (4-Flute)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Twist Angle (Degrees)45
MaterialACZ10M
CornerWith land
Number of Blades4
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- HHM-ZX type 4-flute long blade type. Rigid end mill that can machine deep steps with long blade lengths with high accuracy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan