Sumitomo Electric Insert WNMG-NGU

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
With Or Without HoleYes
Clearance Angle (degree)0
ShapeHex 80 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Cutting Blade Length (mm)8.7
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
MaterialT1500Z
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan