Sumitomo Electric Insert WNMG-NEF

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (degree)0
Cutting Blade Length (mm)8.7
Hole ShapeCylindrical hole
ShapeHex 80 degrees
Thickness (mm)4.76
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan