Sumitomo Electric Insert VCMT-NLU

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
With Or Without HoleYes
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Hole ShapePartially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees
Chip breakerOne side
Clearance Angle (degree)7
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Cutting Blade Length (mm)16.6
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
ShapeDiamond 35 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan