Sumitomo Electric Insert TCMT-NLU

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
Clearance Angle (degree)7
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Cutting Blade Length (mm)11
Chip breakerOne side
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Hole ShapePartially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)6.35
Thickness (mm)2.38
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan