Sumitomo Electric Insert SPMH-SS

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
With Or Without HoleYes
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Cutting Blade Length (mm)9.525
Chip breakerOne side
Clearance Angle (degree)11
Corner Radius (mm)0.8
Hole ShapePartially cylindrical hole 70 degrees to 90 degrees on one side
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
ShapeSquare 90 degrees
Thickness (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan