Sumitomo Electric Insert SPGR-W

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
ShapeSquare 90 degrees
Clearance Angle (degree)11
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.025
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
GradeGrade G
Chip breakerOne side
Corner Radius (mm)0.4
HandLeft hand
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.025
MaterialST10P
Nose Radius r (mm)0.4
With Or Without HoleNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: cemented carbide. For high to medium speed cutting of general steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan