Sumitomo Electric Insert SNMG-NSX

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Cutting Blade Length (mm)12.7
ShapeSquare 90 degrees
Chip breakerBoth sides
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
Thickness (mm)4.76
MaterialT1500Z
Clearance Angle (degree)0
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan