Sumitomo Electric Insert SCMT-NLU

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (degree)7
With Or Without HoleYes
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Cutting Blade Length (mm)9.525
Hole ShapePartially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
ShapeSquare 90 degrees
Thickness (mm)3.97
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan