Sumitomo Electric Insert DNMX-NSEW

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ShapeDiamond 55 degrees
Chip breakerSpecial
Cutting Blade Length (mm)15.5
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Hole ShapeSpecial
Clearance Angle (degree)0
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
MaterialT1500Z
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan