Sumitomo Electric Insert DNMG-RUM

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
Chip breakerBoth sides
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
MaterialT1500Z
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
Clearance Angle (degree)0
Cutting Blade Length (mm)15.5
Hole ShapeCylindrical hole
ShapeDiamond 55 degrees
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan