Sumitomo Electric Insert DNGG-LUM

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
MaterialT1000A
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Chip breakerBoth sides
Thickness (mm)4.76
Clearance Angle (degree)0
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.025
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.025
ShapeDiamond 55 degrees
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan