Sumitomo Electric Insert CNMG-NSX

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Hole ShapeCylindrical hole
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.08 to +/- 0.2
ShapeDiamond 80 degrees
Thickness (mm)4.76
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.05 to +/- 0.15
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (degree)0
Cutting Blade Length (mm)12.9
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
MaterialT1500Z
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan