Sumitomo Electric Insert CNGG-NSU

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.025
Clearance Angle (degree)0
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.025
Cutting Blade Length (mm)12.9
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
ShapeDiamond 80 degrees
Thickness (mm)4.76
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan