Sumitomo Electric Insert CCGT-MNSI

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/- 0.025
ShapeDiamond 80 degrees
Hole ShapePartially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees
Corner Height Tolerance (mm)+/- 0.025
Thickness Tolerance (mm)+/- 0.13
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Chip breakerOne side
Clearance Angle (degree)7
Cutting Blade Length (mm)9.7
Thickness (mm)3.97
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
For items shipped separately, if ordered by cash on delivery, it will be shipped after the next day

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan