Sumitomo Electric Insert AC1030U

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
MaterialAC1030U
Thickness (mm)8.3
Base MaterialCoating
Overall Length (mm)23.1
Corner Radius (mm)0
Blade Width (mm)2
Maximum Cut off Diameter (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan