LS Electric Under Voltage Trip Device

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)200-250 (AC/DC)
Trip Time (ms)Less than 50
Drop Out Operating Voltage Range (V)40%-60% from Rated Voltage
Pick Up Operating Voltage Range (V)65%-85% from Rated Voltage
Power Consumption (W)200 (Inrush) and 5 (Steady State)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Halaman Terkait