LS Electric Manual Motor Starter Tipe 63AF Pemutus Kapasitas Besar (Saklar Proteksi Motor)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
TypeMMS
MMS TypeLarge Capacity
Ampere Frame (A)6 to 63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Tipe Kapasitas Pemutusan Besar - Manual Motor Starter sudah dilengkapi dengan fungsi proteksi relay thermal beban lebih kelas 10 yang dapat disetting - Dapat melindungi motor dari beban lebih, Arus pendek listrik & kegagalan phasa - Setting Arus mulai dari 0.1 s/d 100A - Kapasitas pemutusan (Icu) 35kA s/d 100kA pada tegangan 400/415 VAC - Standar IEC 60947-2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan