LS Electric Manual Motor Starter 100HI-Series Instantaneous Type

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
TypeMMS
MMS TypeInstaneous
Ampere Frame (A)11 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Tipe Instantaneous - Dapat melindungi motor dari Arus pendek listrik - Setting Arus mulai dari 0.16A s/d 100A - Kapasitas pemutusan (Icu) 40kA s/d 100kA pada tegangan 400/415 VAC - Standar IEC 60947-2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan