LS Electric Earth Leakage Circuit Breaker Metasol EBS 800AF Series (ELCB)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
TypeEBS
Ampere Frame (A)800
Number of Poles3P
Rated Residual Current (mA)100/200/500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- EBS ELCB METASOL Series - Melindungi dari beban berlebih, Arus pendek & ground fault - Arus Nominal (In) 500A - 800A - Kapasitas pemutusan 65kA pada tegangan 415/460 VAC - Ampere Frame 800 AF - Nilai sisa Arus 30(2), 100/200/500mA - 3P - Ics = 100 % Icu - Tipe trip unit : Thermal magnetic - Earth Leakage Electronic - Standar IEC 60967-2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan