TJAP MATA Bench Grinder Electric 3 Phase (Mesin Gerinda Duduk)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Power (W)750
Power (HP)1
Voltage (V)380
Size10
No Load Speed (rpm)1400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Aktual fisik produk tetap mengacu pada Warna / Ukuran / satuan jual pada informasi produk.
Warning
Representative photograph. Actual product will refer to Color / Size / Unit Selling on product information.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan