JONNESWAY Super Duty Air Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)30000
Collet Size (mm)6
Air inlet (inch)1/4
Air Hose (inch)3/8
Overall Length (mm)120
Average Air Consumption (L/minute)103
Exhaust systemReal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan