JONNESWAY Professional Mini Sander

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
orbital diameter (mm)3
Air inlet (inch)1/4
Pad Size (mm)75x100
Air Pressure (kg/cm)5-7
Air Consumption (L/minute)260
No Load Speed (rpm)8000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan