JONNESWAY Professional Gravity Feed HVLP Spray Gun

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Air Pressure (psi)43
Air inlet (inch)1/4
Fluid InjetM14 x 1.0P
Capacity of Cup (L)0.125
Type of CupNylon
Air Consumption (L/minute)112
Height (mm)240
IncludeFluid Nozzle + Needle + Air Cap
Length (mm)115
Nozzle NeedleStainless Steel
Optional Cup0.25 L Alumunium Cup Stainless Steel Cup
Optional Nozzle Size (mm)0.5 - 0.8 - 1.1 - 2.0
Standard Fluid Tip Size1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan