Spesifikasi
| Air Pressure (psi) | 43 |
|---|---|
| Air inlet (inch) | 1/4 |
| Fluid Injet (inch) | 3/8 |
| Capacity of Cup (L) | 2 |
| Type of Cup | Aluminium |
| Air Consumption (L/minute) | 368 |
| Feed type | Low Pressure |
| Height (mm) | 324 |
| Hose Length (mm) | 5FT |
| Length (mm) | 170 |
| Standard Fluid Tip Size | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































