JONNESWAY HVLP Spray Gun (Drop Forged Body)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Air Pressure (psi)43
Air inlet (inch)1/4
Fluid Injet (inch)3/8
Capacity of Cup (L)1
Type of CupAluminium
Air Consumption (L/minute)390
Feed typeSuction
Height (mm)295
IncludeFluid Nozzle + Needle + Air Cap
Length (mm)175
Nozzle NeedleStainless Steel
Optional Nozzle Size (mm)1.0, 1.4, 1.5, 2.0, 2.3
Standard Fluid Tip Size1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan