JONNESWAY Heavy Duty Mini Air Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)25000
Collet Size (mm)6
Air inlet (inch)1/4
Motor (HP)0.3
Air Hose (inch)3/8
Overall Length (mm)152
Air Consumption (L/minute)113
Air Pressure (bar)6.2
Exhaust systemReal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan