JONNESWAY Air-Hydraulic Composite Riveter with Vacum System

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Stroke length (mm)19
Air Consumption (L/Cycle)1.8
Max. Blind Riveter Setting Capacity (Head/Mandrel)3/16inch All Materials

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Nosepieces Included : 2.4mm (3/32inch), 3.2mm (1/8inch , 4.0mm (5/32inch), 4.8mm (3/16inch)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan