JONNESWAY Air Body Saw (Front Exhaust)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)10000
Cutting Capacity (mm)Steel 1.6mm Thickness
Air inlet (inch)1/4
Air Pressure (bar)6.2
Air consumption (CFM)8.2
Overall Length (mm)235
Blade Sharf (mm)1.2-1.6
ExhaustFront
Size of Belt10x330
Stroke Lenghth (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan