JONNESWAY 6inch Composite Mini Random Orbital Sanders

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Vac. SystemSelf-gen Vac
Free Speed (rpm)12000
Orbital Diameter (inch)3/16
Pad Diameter (inch)6
Airflow (L/minute)481
Face PadHook
Height (mm)83
Length (mm)232
Motor Power (W)209

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan