JONNESWAY 5inch Self Generated Vacuum Random Orbital Air Sander

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Pad Size (inch)5
Free Speed (rpm)10000
Orbital Diameter (inch)3/16
Air inlet (inch)1/4
Air Hose (inch)3/8
Air Pressure (psi)90
Air consumption (CFM)11.9
Face PadHook

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Four Bearing Special Design Well Balance Anti-Dust Optional Orbital Dia : 2.5mm Comfortable Grip Durable Powerful Vacuum Suction System

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait