JONNESWAY 3inch Diamond Air Sander

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Pad Size (inch)3
orbital diameter (mm)3
Air inlet (inch)1/4
Air Hose (inch)3/8
Air Pressure (psi)90
Air consumption (CFM)11.6
No Load Speed (rpm)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan