JONNESWAY 3/8inch Stubby Air Ratchet Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/8
Free Speed (rpm)230
Bolt CapacityM10
Air Inlet Size (inch)1/4
Overall Length (mm)140
Air Hose (inch)3/8
Average Air Consumption (L/minute)85
Exhaust DirectionRear Exhaust
Maximum Torque (N m)40
Sound Pressure A (dB)87.5
Vibration (m/s²)8.85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait