JONNESWAY 3/8inch Sq. Dr. Super Duty Mini Ratchet Wrench

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/8
Free Speed (rpm)240
Air Inlet Size (inch)1/4
Bolt SizeM8
Overall Length (mm)135.2
Air Hose (inch)1/4
Average Air Consumption (L/minute)103
Exhaust DirectionRear Exhaust
Maximum Torque (N m)54.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan