JONNESWAY Air Angle Impact Wrench 3/8inch Sq. Dr. Heavy Duty Gearless (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)3/8
Free Speed (rpm)6500
Air Inlet Size (inch)1/4
Overall Length (mm)248
Air Hose (inch)3/8
Average Air Consumption (L/minute)119
Clutch MechanismJumbo Hammer
Exhaust DirectionSide Exhaust
Maximum Torque (N m)380
Sound Pressure A (dB)94
Vibration (m/s²)5.8
Working Torque (N m)339

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan